• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Nonius Messschieber, 0-300 mm, 0,02 mm, metrisch Nonius 0 – 300 mm

Artikel-Nr.: L40010 9771
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 31.01.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Norm: DIN 862
  • Tiefenmaß: flach
  • Werkstoff: Edelstahl, INOX
  • alle Teile: gehärtet
  • Gewindetabelle: Messschiebertabelle
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
Norm DIN 862
Messbereich 0 mm - 300 mm
Ablesung 0,02 mm
Teilung 0,02 mm
Skala verchromt ja
Fehlergrenze 0,04 mm
Tiefenmaß vorhanden ja
Tiefenmaß flach
Feststellung Feststellschraube oben
Führung erhöhte Führungsbahn
Schnabellänge 64 mm
Länge Kreuzspitzen 22 mm
Messtechnik analog
Werkstoff Edelstahl, INOX
alle Teile gehärtet
Gewindetabelle Messschiebertabelle
Gewicht 355 g

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L40010 9771
EAN / GTIN 4946368110257
Herstellernummer 530-124
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Diese Standardmessschieber bieten Ihnen die folgenden Vorteile: Hauptskala und seidenmatt verchromt Erhöhte Führungsbahnen

Merkmal:

Genauigkeit: ±0,04 mm
Skalenteilung: 0,02 mm
Messbereich: 0 - 300 mm
Metrisch

Passende Produkte