• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Nonius Messschieber, Momentklemmung, 0-150 mm, 0,05 mm, metrisch

Artikel-Nr.: L40010 7702
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 31.01.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Artikelnummer L40010 7702
EAN / GTIN 4946368110462
Herstellernummer 531-101
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Dieser Messschieber verfährt nur, wenn Sie die federbelastete Momentverstellung betätigen.

Merkmal:

Genauigkeit: ±0,05 mm
Skalenteilung: 0.05 mm
Messbereich: 0 - 150 mm
Metrisch