• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

2-Punkt-Innenmessschraube, Hartmetall Messflächen 50-1000 mm

Artikel-Nr.: L40010 3085
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
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
Artikelnummer L40010 3085
EAN / GTIN 4946368438474
Herstellernummer 137-209
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Dies ist eine mit Verlängerungsstangen ausgestattete Innenmesschraube die Ihnen die folgenden Vorteile bietet: Auswechselbare Verlängerungsstangen in zylindrischer Form zur Erweiterung des Messbereichs. Hartmetallmessflächen sind verfügbar.

Merkmal:

Digital/Analog: Analog
Messbereich: 50 - 1000
Skalenteilungswert: 0,01 mm
Maßstab: Skalentrommel und Skalenhülse mattverchromt, Ø; 15 mm
Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: Inkl. Box, Schlüssel, Einbaumessschraube