• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

USB-ITPAK Version 3.0, USB Dongle + Handbuch (Software Online verfügbar)

Artikel-Nr.: L40010 16616
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 31.01.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Artikelnummer L40010 16616
EAN / GTIN 4946368856377
Herstellernummer 06AGR543
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Software USB-ITPAK Version 3 ermöglicht das Sammeln von Daten von Messgeräten mit Digimatic-, Digimatic 2- und Digimatic S1-Ausgabe, die über das USB Input Tool Interface, das USB Input Tool Direct-Leitung, das U-WAVE-Funksystem und den DP-1VA Pinter/Logger mit Excel kommunizieren. Unterstützt bidirektionale serielle Kommunikation mit Geräten wie ID-F/ID-C-Messuhr (Modell 2022), Höhenmessgerät LH-600F/FG und QuantuMike (Modell 2024).
  • Verschiedene Einstellungen verfügbar: Nullpunkteinstellung, Voreinstellung, Einheit, Zählrichtung, Toleranzeinstellung, Kalibrierungsdatum usw.
  • Messstatusinformationen wie Seriennummer, Codenummer, Kalibrierungsdatum, Benutzerkontrollnummer usw.
  • abrufbar.
  • Einfache Version von USB-ITPAK Version 3 kostenlos online verfügbar.
  • Vollständige Funktionalität mit Lizenz Nr.
  • 06AGR543.
  • USB-ITPAK ermöglicht nahtlose Integration von Messdaten aus Digimatic / Digimatic 2-Geräten in Microsoft® Excel®.

Merkmal:

  • Kompatible Software Versionen: Excel 2010/2013/2016/2021, Microsoft365
  • Funktionen:
    Microsoft® Excel® Eingabeprozeduren erstellen (Arbeitsmappe, Arbeitsblatt, Zellbereich etc.)
    Bidirektionale Kommunikation (Digimatic S1) kompatibel (nur V.3)
    Auslesen von Messgeräteinformationen (Seriennummer, Codenummer etc.)
    Einstellungen und Betrieb von Messgeräten bspw. Voreinstellung, Ein-/Ausschalten usw. (nur V.3)
    Messdaten im Schnelleingabemodus eingeben (nur V3)
    Messdaten in vorgegebener Reihenfolge eingeben (sequentieller Modus)
    Alle Messdaten auf einmal eingeben (Batch-Modus)
    Messdaten einzeln eingeben (Einzelmodus)
    Messdaten regelmäßig automatisch eingeben
    Textstring per Fußschalter eingeben
    Messdaten per Fußschalter übertragen
    Daten in eine beliebige Anwendung eingeben
    Protokolldaten vom DP-1VA LOGGER eingeben
  • Lieferumfang: Mit Lizenz (Dongle)
  • Bemerkung: Version 3 kann mit drahtloser Kommunikation (U-WAVE und U-WAVE Bluetooth), USB Input Tool Direct Leitung, USB-Input Tool Nr. 264-16-10 und 264-020 und DP-1VA Drucker/Logger verwendet werden. Unterstützt bidirektionale serielle Kommunikation z.B mit ID-F/ ID-C Messuhr (2,022 Modell), LH-600F/FG und QuantuMike Bügelmessschraube (2,024 Modell).
  • Betriebssystem: Windows® 10 (64bit only), 11

Passende Produkte