• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digitale Messuhr ID-C, geringe Messkraft, 12,7 mm, 0,01 mm, flache Rückwand

Artikel-Nr.: L40010 14356
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 31.01.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Messtechnik digital
Produktart Messuhr

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L40010 14356
EAN / GTIN 4946368850214
Herstellernummer 543-715B
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Eine multifunktionale Standard Messuhr. Zuverlässig und einfach zu bedienen.

Bidirektionale Kommunikation z.B. für Parametrierung per PC (Digimatic S1 Schnittstelle) möglich
Mit ABSOLUTE System. Einmalige Einstellung der Anfangsposition, die dann bis zum nächsten Batteriewechsel der absolute Nullpunkt bleibt
Einfaches ablesen der Werte aufgrund eines großen Digital-/Analog-Display
Modell mit digitalem Ziffernschritt von 0,5 µm verfügbar
Einfache Berechnungen und Spitzenwerterkennung sind möglich
Ausgestattet mit einer Warnfunktion für den Kalibrierplan
Die GO/±NG-Beurteilung wird durch Einstellen der oberen- und unteren Toleranz durchgeführt
Display 330° drehbar.
Eine Funktionssperre schützt die Messuhr vor unbefugter Benutzung

Merkmal:

Anzeige: LCD, Zeichenhöhe 11 mm, 330° drehbar
Schutzart: IP42
Messfrequenz (MAX/MIN/BEREICH): 50 mal/s
H MPE (Hysterese): 0,02 mm
Nr. Lasche Rückenplatte: 543-715
Stiel-Ø: 8 mm
Inch-Metrisch: Metrisch
Bereich: 12,7 mm
Max. Reaktionsgeschwindigkeit: Unbegrenzt
Max. Zulässiger Fehler
E MPE (Gesamtbereich): 0,02 mm
R MPE (Reproduzierbarkeit): 0.01 mm
Digital/Analog: Digital
Digitaler Schritt: 0,01 mm
Maßstab: Elektrostatisch kapazitiver absoluter linearer Encoder

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb