• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digital ABS Messschieber CoolantProof IP67, 0-300 mm, Tiefenmessstange

Artikel-Nr.: L40010 13144
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 31.01.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • IP-Schutzart: IP 67
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Messbereich 0 mm - 300 mm
IP-Schutzart IP 67
Messtechnik digital
Energieversorgung Batteriebetrieben
Produktart Universal-Messschieber

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L40010 13144
EAN / GTIN 4946368727936
Herstellernummer 500-718-20
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Die robusten IP67 ABSOLUTE Digimatic Messschieber ermöglichen zuverlässige Messungen in einem breiten Anwendungsspektrum. Die Messschieber bieten Ihnen die folgenden Vorteile: Sehr hohe Beständigkeit gegen Wasser und Staub (Schutzart IP67) Geeignet für den Einsatz in Bearbeitungssituationen, die Kühl- und Schmiermittel beinhalten. Staubdicht entsprechend DIN EN 60529. Übersteht zeitweiliges, komplettes Untertauchen in Wasser ohne Schaden zu nehmen. Kein erneuter Referenzpunktabgleich bei wiedereinschalten (ABS Maßstab).

Merkmal:

Digital/Analog: Digital
Messbereich: 0 - 300
Ziffernschrittwert: 0,01 mm
Grenzwert der Messabweichung E MPE: ±0,03 mm
Wiederholpräzision: 0,01 mm
Anzeige: LCD, Ziffernhöhe 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)
Max. Reaktions-geschwindigkeit: Unbegrenzt mm/s
Alarm niedrige Spannung: Ja
Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: In einer Box, inkl. 1x SR-44 Batterie
Batterielebensdauer: Ca. 5 Jahre bei normalem Gebrauch

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb