• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digital ABS Messschieber 0-450 mm

Artikel-Nr.: L40010 131
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Messwertsicherung: einmalige Einstellung des Nullpunkts
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Messbereich 0 mm - 450 mm
Ablesung 0,01 mm
Fehlergrenze 0,05 mm
Schnabellänge 90 mm
Ziffernhöhe LCD-Display 10 mm
Messwertsicherung einmalige Einstellung des Nullpunkts
Betriebsdauer 20000 h
Messtechnik digital
Gewicht 1,17 kg
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 1

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L40010 131
EAN / GTIN 4946368090498
Herstellernummer 500-500-10
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Ausführung:

Messbereich: 0 – 450 mm.
Genauigkeit: ± 0,05 mm.
Datenausgang: ja.
Tiefenmaß: nein.

Beschreibung:

Der ABSOLUTE Digimatic Messschieber für große Messbereiche, bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Sehr robuste Konstruktion für große Messbereiche. ABSOLUTE System ermöglicht hochgenaue Messergebnisse. Hochwertige Führungsflächen für leichtgängige Schieberbewegung. Ziffernhöhe: 10 mm.

Merkmal:

Digital/Analog: Digital
Messbereich: 0 - 450
Ziffernschrittwert: 0,01 mm
Grenzwert der Messabweichung E MPE: ±0,05 mm
Wiederholpräzision: 0,01 mm
Anzeige: LCD, Ziffernhöhe 10 mm
Max. Reaktions-geschwindigkeit: Unbegrenzt mm/s
ON/OFF: Ja
ABS / INC (INC ZERO): Ja
Alarm niedrige Spannung: Ja
Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: In einer Box, einschließlich 1x SR-44 Batterie
Batterielebensdauer: Ca. 20.000 Std.

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb