• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bügelmessschraube mit mechanischer Ziffernanzeige 0-25 mm

Artikel-Nr.: L40010 12440
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 31.01.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Messtechnik analog
Produktart Bügelmessschraube

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L40010 12440
EAN / GTIN 4946368193007
Herstellernummer 193-101
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Diese Bügelmessschrauben bieten Ihnen die folgenden Vorteile: Mechanische Ziffernanzeige. Schnelle und fehlerfreie Ablesung der Messwerte.

Merkmal:

Digital/Analog: Analog
Messbereich: 0 - 25
Skalenteilungswert: 0,01 mm
Grenzwert der Messabweichung J MPE: ±2 µm
Maßstab: Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø18 mm
Messkraft: 5-15
Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: Inkl. Box, Einstellnormal (ab 25 mm), Schlüssel

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb