• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ER16 SPR 2-3 DIN 6499 ER-Spannzangen

Artikel-Nr.: L24120 69
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nachlieferung
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
Produktart Spannzangenfutter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L24120 69
EAN / GTIN 7291075133585
Herstellernummer 4500101

Beschreibung

Beschreibung:

ER-Spannzangen, Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 3 mm, Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 2 mm, Schaftgrösse (SS) ER16

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 3 mm
  • Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 2 mm
  • Schaftgrösse (SS) ER16