Beschreibung:
TRUEVIEW™ hochauflösende Beleuchtung mit bis zu 2.000 LumenBis zu 24 Stunden Laufzeit mit dem M18™ 5.0 Ah Akku3 Modi zur Verwaltung von Ausgabe und LaufzeitMagnetische Befestigung und bis zu 7,5 cm KlemmöffnungFlexibles Akkusystem: arbeitet mit allen MILWAUKEE® M18™ Akkus359 Grad horizontale Drehung und 160 Grad vertikale Drehung für vollständige Verstellbarkeit des Lichtkopfes
Merkmal:
- Inhalt: Keine Akkus enthalten, kein Ladegerät enthalten, im Karton
- Akku: Li-ion
- Anzahl mitgelieferter Akkus: 0
- Befestigung: Haken, Magnet, Clip
- Blaulicht Spektrum Risikogruppe: 1
- Farbtemperatur: 4000 k
- Farbwiedergabeindex: 80
- Geliefert in: im Karton
- Gewicht mit Akku: 2.9 (M18 B5) EPTA kg
- IP Schutzklasse: IP20
- Leuchtmittel: LED
- Max. Laufzeit im Ausleuchtungs-Modus mit einem M18 B5 Akku: 6/ 12/ 24 h
- Max. Leuchtkraft Ausleuchtungsmodus Hoch/Mittel/Niedrig: 2000/ 1000/ 500 lumen
- Max. Lumen: 2000
- Spannung: 18 V
Lieferumfang:
Keine Akkus enthalten, kein Ladegerät enthalten, im Karton