• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schleifband Bandfeile 10x330 mm K120(10 teile)

Artikel-Nr.: L01850 990
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
28 Stück sofort lieferbar
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
Produktart Schleifband

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L01850 990
EAN / GTIN 4058546477479
Herstellernummer 4932492876
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Extrem hochwertige Keramikkörnung für eine sehr hohe Schrumpfung und eine bessere Standzeit
  • Zum Schleifen von Metallen an Schweißnähten, Konturen, Kanten und Profilen
  • Anwendbar auf allen Metallen (Stahl, Buntmetall, Aluminium, Titan und Edelstahl)
  • Die Keramikkörner erzeugen weniger Wärme, verhindert daher, dass sich das Metall auf Edelstahl verfärbt

Merkmal:

  • Breite: 10 mm
  • Korn: K120 Keramik-Korn
  • Länge: 330 mm