• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M12NRG-303 NRG KIT

Artikel-Nr.: L01850 643
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 3 Ah
Akkuspannung 12 V
Produktart Akku inkl. Ladegerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L01850 643
EAN / GTIN 4002395287222
Herstellernummer 4933459207
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • M12 B3 - M12™ Akku 3.0Ah
  • C12 C - M12™ Ladegerät

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: 3 x M12 B3
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: 3.0
  • Akkusystem: M12
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 3
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • Geliefert: im Karton
  • Ladegerät im Lieferumfang: C12 C
  • Ladestation vorhanden: Ja
  • Ladezeit des Akkus: 70
  • Produktvariante: M12 NRG-303
  • Spannung [V]: 12

Lieferumfang:

3 x 12 V / 3.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät C12 C

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb