• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Verlängerung für Schlagnuss 1/2″ 150 mm

Artikel-Nr.: L01850 630
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Produktart Verlängerung

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L01850 630
EAN / GTIN 4058546406370
Herstellernummer 4932480352
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY (Chrom-Molybdän) Stahl ist eine hochwertige Stahllegierung, die maximale Festigkeit und Haltbarkeit bietet
  • Der lasergravierte Durchmesser und die weiße Tinte sorgen für gute Lesbarkeit und maximale Haltbarkeit
  • Rückhaltung durch einen Stift für maximalen Halt
  • Mit Durchgangsbohrung und Nut zur Aufnahme von Sicherheitszubehör

Merkmal:

  • Aufnahme: 1/2 Zoll
  • Länge: 150 mm