• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

C12C Ladegerät

Artikel-Nr.: L01850 473
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Ladegerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L01850 473
EAN / GTIN 4002395366606
Herstellernummer 4932352000
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Elektronische Temperaturkontrolle optimiert die Laderate und schützt so vor Überhitzung und erhöht die Lebensdauer des Akkus
  • Die gekapselte Leiterplatte schützt die Elektronik vor Staub, Feuchtigkeit und Stößen
  • Die LED leuchten Schrittweise auf um so den aktuellen Ladezustand des Akku anzuzeigen
  • REDLITHIUM ™ 3.0 Ah / 4.0 Ah Akkus werden in 60 min / 80 min oder weniger aufgeladen
  • REDLITHIUM ™ 1,5 Ah / 2,0 Ah Akkus werden in 30 min / 40 min oder weniger aufgeladen

Merkmal:

  • Akkusystem: M12
  • Geliefert: im Karton
  • Produktvariante: C12 C

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb