• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Wasserwaage Slim 20 cm magnetisch

Artikel-Nr.: L01850 2379
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Wasserwaage

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L01850 2379
EAN / GTIN 4058546361792
Herstellernummer 4932478897
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • 2 robuste Acryllibellen, stoßsicher und UV-beständig
  • Präzise gefräste Messflächen (bis 120 cm) zum genauen Ausrichten
  • Stoßabsorbierende Gummi-Endkappen
  • Rutschstopper zum leichten Anlegen an glatten Oberflächen
  • Langlebige Aufhängemöglichkeit zur leichten Verstauung
  • Genauigkeit durch VPA zertifiziert
  • Die Messgenauigkeit beträgt 0,029° (0,5 mm/m)

Merkmal:

  • Produktvariante: 20cm Mag Slim Level - 10pc

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb