• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M12NRG-302 NRG KIT

Artikel-Nr.: L01850 2111
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
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
Anzahl enthaltener Akkus 2
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 3 Ah
Akkuspannung 12 V
passend für 12V Milwaukee
Produktart Akku inkl. Ladegerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L01850 2111
EAN / GTIN 4002395282111
Herstellernummer 4933451902
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • M12 B3 - M12™ 3.0Ah Akku
  • C12 C - M12™ Ladegerät

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: 2 x M12 B3
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: 3.0
  • Akkusystem: M12
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 2
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • Geliefert: im Karton
  • Ladegerät im Lieferumfang: C12 C
  • Ladestation vorhanden: Ja
  • Ladezeit des Akkus: 70
  • Produktvariante: M12 NRG-302
  • Spannung [V]: 12

Lieferumfang:

2 x 12 V / 3.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät C12 C

Passende Produkte