• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HARDLINE Premium-Klappmesser 85 mm

Artikel-Nr.: L01850 20
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nachlieferung
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
Produktart Messer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L01850 20
EAN / GTIN 4058546418205
Herstellernummer 4932492453
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochwertige D2-Stahlklingen für hohen Korrosionsschutz
  • Widerstandsfähige Klinge bleibt länger scharf
  • Glatte oder partiell wellengeschliffene Klinge ermöglicht genaues Arbeiten und einen sauberen Schnitt
  • Klappmesser entriegelt auf Knopfdruck
  • Stahlrahmen sichert die Klinge in geöffneter Position
  • Glasfaserverstärkter Kunststoffhandgriff mit Edelstahl
  • Liner-Lock Sicherheitsverriegelung sichert die Klinge in geöffneter Position
  • Lochung zur leichten Fixierung an einer Milwaukee® Werkzeugsicherung bei Arbeiten in der Höhe
  • Reversibler Gürtelclip ermöglicht rechts- und linkshändigen Transport.

Merkmal:

  • Gesamtlänge: 208 mm
  • Schnittlänge: 85 mm