• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Packout Kompakt-Montageplatte

Artikel-Nr.: L01850 1470
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer L01850 1470
EAN / GTIN 4058546409067
Herstellernummer 4932480621
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Vielzählige Montagemöglichkeiten
  • Wandelt PACKOUT™ in ein stationäres Lagersystem um
  • 45 kg Nutzlast bei Montage auf dem Boden
  • 22 kg Nutzlast bei Montage an der Wand
  • Teil des modularen PACKOUT™ Aufbewahrungssystems
  • Konstruktion aus stoßfesten Polymeren.

Merkmal:

  • Breite: 30 cm
  • Höhe: 25.5 cm
  • Länge: 51 cm

Passende Produkte