• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fastback 5-in-1 Klappmesser

Artikel-Nr.: L01850 1460
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
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
Produktart Messer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L01850 1460
EAN / GTIN 4058546418212
Herstellernummer 4932492454
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Leichte Einhandbedienung
  • Klinge entriegelt auf Knopfdruck
  • Edelstahlklinge
  • Liner-Lock Sicherheitsverriegelung sichert die Klinge in geöffneter Position
  • Partiell wellengeschliffene Klinge ermöglicht vielseitiges und präzises Arbeiten
  • Einklappbare 1/4˝ Bitaufnahme mit Wende-Bit PH2 und SL5.5
  • Integrierter Flaschenöffner
  • Gürtelclip für einfache Aufbewahrung
  • Lochung zur leichten Fixierung an einer MILWAUKEE® Werkzeugsicherung bei Arbeiten in der Höhe.

Merkmal:

  • Gesamtlänge: 200 mm
  • Schnittlänge: 75 mm