• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schleifband Bandfeile 10x330 mm K80(10 teile)

Artikel-Nr.: L01850 1070
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schleifband

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L01850 1070
EAN / GTIN 4058546477462
Herstellernummer 4932492875
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Extrem hochwertige Keramikkörnung für eine sehr hohe Schrumpfung und eine bessere Standzeit
  • Zum Schleifen von Metallen an Schweißnähten, Konturen, Kanten und Profilen
  • Anwendbar auf allen Metallen (Stahl, Buntmetall, Aluminium, Titan und Edelstahl)
  • Die Keramikkörner erzeugen weniger Wärme, verhindert daher, dass sich das Metall auf Edelstahl verfärbt

Merkmal:

  • Breite: 10 mm
  • Korn: K80 Keramik-Korn
  • Länge: 330 mm

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb