• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Leder Schweißerärmel Braun

Artikel-Nr.: L01840 712
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer L01840 712
EAN / GTIN 5036108197064
Herstellernummer SW20TAR
Hersteller/verantwortliche Person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com

Beschreibung

Beschreibung:

Premium-Qualitäts Schweißerärmel aus Rind-Spaltleder mit Para-Aramid-Nähten. Die Ärmel schützen die Unterarme und Ellenbogen und wurden für die härtesten Bedingungen entworfen. Die elastische Enden sorgen für maximalen Schutz und einen sicheren Halt für Schweißer.

Merkmal:

  • Klasse 2 Schweißschutz
  • Elastische Bündchen für einen sicheren Sitz
  • Für härteste Arbeitsumgebungen
  • Grosszügige Passform
  • CE zertifiziert
  • Dieses Produkt wird paarweise verkauft
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN ISO 11611 Class 2 (A1)

Werkstoff:

Obermaterial: Rindspaltleder, 1.3mm dick
Zusammensetzung des Obermaterials: Rindspaltleder, 1.3mm dick
Waschen: Nicht waschen;