• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hitzebeständiger 250˚C - Handschuh Weiß L

Artikel-Nr.: L01840 278
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L01840 278
EAN / GTIN 5036108174188
Herstellernummer A590WHRL
Hersteller/verantwortliche Person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com

Beschreibung

Beschreibung:

Auf Anforderung der Lebensmittelindustrie und Gastronomie haben wir diesen neuen, besonders komfortablen Handschuh entwickelt. Die extralange Stulpe schützt den empfindlichen Handgelenkbereich.

Merkmal:

  • Bietet Kontakthitzeschutz bis zu 250°C für 15 Sekunden
  • Robuster 7-Gauge-Liner
  • Langes Armbündchen
  • Dieser Handschuh kann an der linken und rechten Hand getragen werden
  • Handschuhlänge 30 cm
  • Verkauf pro Stück
  • Waschmaschinenbeständig
  • CE zertifiziert
  • Maschinenwaschbar bei 30 ° C
  • Produktanhänger als Präsentationsunterstützung

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 1
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (1341X)
  • EN 407: 2020 (4231XX)

Werkstoff:

Werkstoff: Viskose; Baumwolle; Gummi;

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb