• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DG 25 Set Druckluft-Geradschleifer

Artikel-Nr.: L01750 77
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
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
Energieversorgung Druckluftbetrieben
Produktart Geradschleifer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L01750 77
EAN / GTIN 4007430228918
Herstellernummer 604116500
Hersteller/verantwortliche Person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zum Schleifen, Entgraten, Fräsen und Gravieren
  • Eingebaute Drehzahlregulierung
  • Ergonomisches, teilweise gummiertes Gehäuse: kälteisolierend, rutschsicher und vibrationsarm für komfortables Arbeiten
  • Sicherheitshebel gegen unbeabsichtigtes Einschalten
  • Drehbare Abluftführung seitlich am Gehäuse

    Lieferumfang
  • EURO Stecknippel 1/4″, ARO/Orion Stecknippel 1/4″, ISO Stecknippel 1/4″, 2 Spannzangen (3 mm, 6 mm), je 5 Schleifstifte (3 mm, 6 mm), 2 Maulschlüssel (13 mm, 16 mm), Kunststoffkoffer

Merkmal:

  • Arbeitsdruck: 6.2 bar
  • Gewicht: 0.43 kg
  • Luftbedarf: 300 l/min
  • Max. Drehzahl: 25000 /min
  • Messunsicherheit K: 0.8 m/s²
  • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
  • Oberfläche schleifen: 0.1 m/s²
  • Schalldruckpegel: 75 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 87 dB(A)
  • Spannbohrung der Spannzange: 6 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte