• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spiralschlauch PA Euro 6 mm x 8 mm / 7,5 m

Artikel-Nr.: L01750 427
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
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
Artikelnummer L01750 427
EAN / GTIN 4003665361505
Herstellernummer 901054959
Hersteller/verantwortliche Person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit Schnellkupplung und Nippel

Merkmal:

  • Ausführung: Mit Schnellkupplung und Nippel
  • Außen-Ø: 8 mm
  • Innen-Ø: 6 mm
  • Länge: 7.5 m
  • Max. Druck: 8 bar
  • Profil: Euro