• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BP 200 Druckluft-Blaspistole

Artikel-Nr.: L01750 38
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
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
Artikelnummer L01750 38
EAN / GTIN 4007430246257
Herstellernummer 601581000
Hersteller/verantwortliche Person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ergonomisches, kälteisolierendes und leichtes Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
  • Dosierbare Luftmenge für anwendungsgerechtes Arbeiten
  • Handlich und leicht für einfaches Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen

    Lieferumfang
  • EURO Stecknippel 1/4″, Gummiummantelte Düsenspitze

Merkmal:

  • Arbeitsdruck: 3 - 8 bar
  • Gewicht: 0.14 kg
  • Luftbedarf: 130 - 350 l/min

Downloads & Dokumente

Passende Produkte