• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlauchaufroller SA 312

Artikel-Nr.: L01750 312
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L01750 312
EAN / GTIN 4007430333858
Herstellernummer 628824000
Hersteller/verantwortliche Person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit 12 m hochflexiblen PU-Schlauch
  • Schnellanschlusskupplung 1/4″ Universal und Stecknippel 1/4″ (Euro, ARO und ISO)
  • Automatikfunktion: arretieren und aufrollen durch einfaches Ziehen
  • Mit Wand- und Deckenbefestigungsbügel
  • Metallgehäuse
  • Länge Anschlussschlauch 1 m

Merkmal:

  • Außen-Ø: 12 mm
  • Gewicht: 8 kg
  • Innen-Ø: 8 mm
  • Länge: 12 m
  • Max. Druck: 12 bar

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb