• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Maschinengewindebohrer Set, 14-teilig

Artikel-Nr.: L01750 243
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Gewindeausbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L01750 243
EAN / GTIN 4061792221147
Herstellernummer 627114000
Hersteller/verantwortliche Person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • 7x Spiralbohrer HSS-G DIN 388 EXTRA: je 1x Ø 2,5 / 3,3 / 4,2 / 5,0 / 6,8 / 8,5 / 10,2 mm
  • 6x Maschinengewindebohrer HSS-G DIN 371 C EXTRA: je 1x M3, M4, M5, M6, M8, M10 und 1x Maschinengewindebohrer HSS-G DIN 376 C EXTRA M12
  • Maschinengewindebohrer mit Durchgangsgewinde für genaue und lehrenhaltige metrische ISO-Gewinde nach DIN 13
  • Geeignet für Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit, Guss und Buntmetalle
  • Norm DIN 371/376, Beschichtung blank, Nutenform gerade, Schälanschnitt Form B, 4 - 5 Gang Anschnitt

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb