• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HGE 23-650 LCD Heißluftgebläse

Artikel-Nr.: L01750 108
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
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
Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Heißluftgebläse

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L01750 108
EAN / GTIN 4061792185913
Herstellernummer 603065000
Hersteller/verantwortliche Person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Präzises Heißluftgebläse mit LCD-Display zum exakten Einstellen von Temperatur und Luftmenge für unterschiedliche Materialien und Anwendungen
  • Einstellungen programmierbar zum Aufrufen für häufig wiederkehrende Arbeiten
  • Hochwertige Keramikheizung, leistungsfähiger Motor und optimale Gerätekühlung für lange Lebensdauer
  • Breites Einsatzspektrum: Entlacken, Formen, Schrumpfen, Schweißen und vieles mehr
  • LCD-Temperaturanzeige für materialgerechtes Arbeiten
  • Bequeme Handhabung durch ergonomisches Design und Handgriff mit rutschfester Softgrip-Oberfläche
  • Sicheres stationäres Arbeiten durch große rutschfeste Standfläche

    Lieferumfang
  • Breitstrahldüse (50 mm), Reflektordüse

Merkmal:

  • Anzahl Luftmengenstufen: stufenlos
  • Anzahl Lufttemperaturstufen: stufenlos
  • Aufnahmeleistung max.: 2300 W
  • Gewicht ohne Netzkabel: 0.7 kg
  • Kabellänge: 4 m
  • Luftmenge: 150 / 500 l/min
  • Lufttemperatur: 80 - 650 °C