• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Scotch-Weld™ EPX Handauftragsgerät und Kolben, f. 48.5 ml und 50ml Kart.

Artikel-Nr.: L01310 435
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
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
Produktart Pistole

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L01310 435
EAN / GTIN 4054596716919
Herstellernummer 7100205939
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Ausführung:

Dispenses two-component 3M™ Scotch-Weld™ Structural Adhesives
Offers take-it-to-the-job convenience without the need for air hoses or electrical cords
Ensures correct mix ratio during dispensing; no need to weigh components
Minimizes waste and mess associated with hand mixing

Beschreibung:

Dieses 3M™ Scotch Weld™ EPX Handverarbeitungsgerät wurde für die Verarbeitung von 400 ml Kartuschen entwickelt. Mit dem EPX System wird der Klebstoff dosiert, gemischt und auf die zu klebenden Werkstoffe aufgetragen. Die Auswahl von Mischdüse und Vorschubkolben richtet sich nach dem Klebstoff.

Merkmal:

Zum Auftragen von zweikomponentigen 3M™ Scotch-Weld™ Konstruktionsklebstoffen
Ermöglicht bequemes Arbeiten ohne umständliche Luftschläuche oder Elektrokabel
Stellt beim Auftragen ein korrektes Mischverhältnis sicher, ohne dass die Komponenten abgewogen werden müssen
Im Vergleich zum Mischen mit der Hand nur minimaler Ausschuss und Reinigungsaufwand
Weniger Kunststoffabfälle

Vorteil:

  • Zum Auftragen von zweikomponentigen 3M™ Scotch-Weld™ Konstruktionsklebstoffen
  • Stellt beim Auftragen ein korrektes Mischverhältnis sicher, ohne dass die Komponenten abgewogen werden müssen
  • Im Vergleich zum Mischen mit der Hand nur minimaler Ausschuss und Reinigungsaufwand
  • Weniger Kunststoffabfälle

Empfehlung:

  • Zum Mischen und Auftragen von zweiteiligen Klebstoffen