• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M12HV-0 Akku-Handstaubsauger

Artikel-Nr.: L00820 36
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nachlieferung
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
Anzahl enthaltener Akkus 0
Akkuart Lithium-Ion
Akkuspannung 12 V
Produktart Nass- und Trockensauger

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L00820 36
EAN / GTIN 4002395262908
Herstellernummer 4933448390
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Leistungsstarker Kompakt-Hand-Staubsauger
  • Sichtfenster für einfache Überprüfung der Schmutzmenge im Auffangbehälter
  • Arretierbarer Schalter für den Dauerbetrieb
  • Unterschiedliche Anwendungsbereiche durch vielseitiges Zubehör
  • Kompaktes Design für den Einsatz in beengten Stellen
  • Verstärkter Schließmechanismus des Auffangbehälters schützt vor ungewolltem Verschütten
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm
  • Lieferumfang: Filter, Verlängerungsrohr 0,4 m, Fugendüse und Grobschmutzdüse

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akkusystem: M12
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 0
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • By technology: Brushed
  • Geliefert: im Karton
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 1.2 (M12 B2)
  • Gewicht mit Akkupack: 1.2
  • Ladegerät im Lieferumfang: Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
  • Ladestation vorhanden: Nein
  • Produktvariante: M12 HV-0
  • Schlauchdurchmesser [mm]: 22.5
  • Spannung [V]: 12
  • Standardausrüstung: Lieferumfang: Filter, Verlängerungsrohr 0,4 m, Fugendüse und Grobschmutzdüse

Lieferumfang:

Filter, Verlängerungsrohr 0,4 m, Fugendüse, Grobschmutzdüse

Passende Produkte