• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18IL-0 Akku-Leuchte

Artikel-Nr.: L00820 315
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Arbeitsleuchte

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L00820 315
EAN / GTIN 4002395382255
Herstellernummer 4932430564
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • 3 LEDs bieten 300 Lumen Leuchtkraft
  • Das Drei-LED-Design mit 2 Lichteinstellungen liefert 300 Lumen bei hoher und 130 Lumen bei niedriger Einstellung
  • Austauschbares Schutzglas – für leichten Wechsel bei Beschädigung
  • Zwei verstellbare Metallaufhängungen – für leichte Befestigung in verschiedenen Ausrichtungen
  • Kompaktes Design – für größtmögliche Anwendungsflexibilität
  • Spritzwasserresistent (IP 24)
  • Bis zu 15 Stunden Laufzeit mit einem M18™-REDLITHIUM™-4,0-Ah-Akku

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akkusystem: M18
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 0
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • By technology: TRUEVIEW™
  • Geliefert: Blister
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 1.2 (M18 B5)
  • Gewicht mit Akkupack: 0.90
  • Ladegerät im Lieferumfang: Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
  • Ladestation vorhanden: Nein
  • Produktvariante: M18 IL-0
  • Spannung [V]: 18

Lieferumfang:

Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, Blister

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb