• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M12BLROT-0 Rotationswerkzeug

Artikel-Nr.: L00800 5083
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
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
Artikelnummer L00800 5083
EAN / GTIN 4058546484620
Herstellernummer 4933493591
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Das kompakte und ausgewogene Design ermöglicht es dem Anwender, das Werkzeug in der Nähe des Werkstücks zu halten
  • Variable Geschwindigkeit von 5.000 U/min bis 27.500 U/min mit 12 Geschwindigkeitsstufen ermöglicht es dem Anwender, die richtige Geschwindigkeit für jede Anwendung einzustellen
  • Inklusive 3,2 mm Spannzange, kompatibel mit den meisten gängigen Zubehörteilen
  • Der weiche Griff und die geringe Vibration ermöglichen ein bequemes und längeres Arbeiten
  • LED-Licht für verbesserte Sicht bei der Arbeit
  • Geringes Gewicht von nur 0,36 kg
  • Spindelarretierung für einfachen Zubehörwechsel

Merkmal:

  • Max. Spanndurchmesser: 3.2 mm
  • Spannung: 12 V

Lieferumfang:

Keine Akkus enthalten, Kein Ladegerät enthalten, im Karton