• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18BLDDRC-402C Akku-Bohrschrauber

Artikel-Nr.: L00800 5076
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L00800 5076
EAN / GTIN 4058546477059
Herstellernummer 4933492834
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kompakter bürstenloser Akku-Bohrschrauber mit einer Länge von 145 mm für den Zugang zu engen Räumen
  • Hochwertiges 13-mm-Hochleistungs-Metallfutter für schnellen Bitwechsel und hervorragende Bitsicherung
  • 60,5 Nm Drehmoment - bestes Verhältnis zwischen Leistung und Größe
  • Wendbarer Gürtelclip aus Metall zum schnellen und einfachen Aufhängen des Werkzeugs
  • Akku-Ladestandanzeige und LED-Licht an Bord
  • MILWAUKEE®'s bürstenloser POWERSTATE®-Motor, REDLITHIUM™-Technologie sowie die REDLINK PLUS™-Elektronik bieten hervorragende Leistung, Laufzeit und Haltbarkeit
  • Flexibles Akkusystem: kompatibel mit allen MILWAUKEE®M18™ Akkus
  • Optimierte Drehzahl für schnelleres Bohren und Schrauben (0 - 550/ 0 - 1700 U/min)

Merkmal:

  • Max. Drehmoment: 60.5 Nm
  • Spannung: 18 V

Lieferumfang:

2 x M18 B4 Akku-Packs, M12-18 C Ladegerät, Transportkoffer

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb