• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18ONEDD3-0X Akku-Schrauber

Artikel-Nr.: L00800 4764
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nachlieferung
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
Energieversorgung Akkubetrieben
Anzahl enthaltener Akkus 0
Akkuart Lithium-Ion
Akkuspannung 18 V
Produktart Schlagbohrschrauber

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L00800 4764
EAN / GTIN 4058546476700
Herstellernummer 4933492799
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Höhere Leistungseffizienz unter Last - herausragendes Drehmoment von 158 Nm
  • Extrem kompaktes Design mit 173 mm Länge für den Zugang zu engen Räumen
  • Verbindung über Bluetooth® mit der ONE-KEY™-App
  • Speichern Sie bis zu 3 benutzerdefinierte Einstellungen im Werkzeugspeicher für eine schnelle Auswahl auf der Baustelle
  • ONE-KEY™ Tool Tracking & Security bietet ein kostenloses cloudbasiertes Tracking-Netzwerk und eine Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge. ONE-KEY™ bietet auch eine Fernverriegelungsfunktion
  • Einstellbare Auslösesteuerung für alle Anwendungen mit ONE-KEY™
  • Konfigurieren Sie für jede Anwendung die optimalen Werkzeugeinstellungen für wiederholbare Präzision
  • Drehzahl-, Drehmoment-, Start- und Endgeschwindigkeitskontrolle, Rückschlagschutzfunktionen und LED
  • Wendbarer Gürtelclip aus Metall zum schnellen und einfachen Aufhängen des Werkzeugs
  • Flexibles Akkusystem: arbeitet mit allen MILWAUKEE® M18™ Akkus

Merkmal:

  • Akku: Li-ion
  • Anzahl mitgelieferter Akkus: 0
  • Bohrfutter-Spannbereich: 13 mm
  • Geliefert in: HD Box
  • Leerlaufdrehzahl im 1. Gang: 0 - 500 min¹
  • Leerlaufdrehzahl im 2. Gang: 0 - 2100 min¹
  • Max. Bohrdurchmesser in Holz: 89 mm
  • Max. Bohrdurchmesser in Stahl: 16 mm
  • Max. Drehmoment: 158 Nm
  • Spannung: 18 V
  • Gewicht mit Akku (EPTA): 2.1 (M18 B5) kg
Lieferumfang: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, HD Box

Lieferumfang:

Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, HD Box

Passende Produkte