• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M12CD-0 Akku-Schrauber

Artikel-Nr.: L00800 359
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Akkubetrieben
Anzahl enthaltener Akkus 0
Akkuart Lithium-Ion
Akkuspannung 12 V
Produktart Bohrschrauber

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L00800 359
EAN / GTIN 4002395000968
Herstellernummer 4933440450
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bürstenloser POWERSTATE™-Motor für härteste Anwendungen
  • Die REDLINK PLUS™-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant
  • Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer
  • Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus
  • 1/4˝-Hex-Bitdirektaufnahme
  • Akku-Ladestandsanzeige
  • LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akkusystem: M12
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 0
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • Bohrdurchmesser für Holz: 25
  • Bohrdurchmesser für Stahl: 10
  • By technology: Fuel
  • Geliefert: im Karton
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 1.2 (M12 B2)
  • Gewicht mit Akkupack: 1.2
  • Ladegerät im Lieferumfang: Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
  • Ladestation vorhanden: Nein
  • Max. Bohrdurchmesser in Holz [mm]: 25
  • Max. Bohrdurchmesser in Stahl [mm]: 10
  • Max. Drehmoment [Nm]: 37
  • Produktvariante: M12 CD-0
  • Spannung [V]: 12

0 - 450 Leerlaufdrehzahl im 2. Gang (min)
0 - 1700 Werkzeugaufnahme
1/4˝ Hex Max. Bohr-Ø in Holz (mm)
25 Max. Bohr-Ø in Stahl (mm)
10 Max. Drehmoment (Nm)
37 Gewicht mit Akku (kg)
1.2

Lieferumfang:

Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, im Karton

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb