• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rollgabelschlüssel Set 2-teile

Artikel-Nr.: L00800 3560
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Rollgabelschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L00800 3560
EAN / GTIN 045242358823
Herstellernummer 48227400
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Rändelschraube zum präzisen und stufenlosen Einstellen der Schlüsselweite
  • Verchromt für hohen Korrosionsschutz und längere Lebensdauer
  • Ergonomisch gerundeter Handgriff für hohen Anwenderkomfort und geringeren Druck auf die Handinnenflächen
  • Kompaktes Design ideal für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
  • Parallel geführte Backen für geringere Gefahr, abzurutschen oder Werkstückoberflächen zu beschädigen
  • Lasergravierte Markierung der Schlüsselweiten in inch und mm für präzises Einstellen
  • 8˝ Rollgabelschlüssel (48227508) mit extrabreiten Backen 38 mm für höhere Spannweite in beengten Platzverhältnissen
  • Lochung zur leichten Fixierung an einer Milwaukee® Werkzeugsicherung bei Arbeiten in der Höhe

Merkmal:

  • Inhalt: Doppelpack bestehend aus 150 mm (48227406) und 250 mm (48227410)
  • Packungsinhalt: 2
  • Produktvariante: Adjustable Wrench Twin Pack

Lieferumfang:

Doppelpack bestehend aus 150 mm (48227406) und 250 mm (48227410)

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb