• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

2267-40 Infrarot-Thermometer

Artikel-Nr.: L00800 336
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
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
Produktart Temperaturmessgerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L00800 336
EAN / GTIN 4002395282159
Herstellernummer 4933451906
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • 10:1-Abstand zur Messfleckgröße: Bei 10 m Abstand 1 m großer Messfleck
  • Temperaturmessbereich von -30° C bis 400° C
  • LCD-Display für eine bessere Lesbarkeit
  • Anwenderfreundliche Bedienelemente mit einfacher Wahl der Bedienfunktion
  • Robustes Design

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: 2 x AA
  • Akku: 2 x AA
  • Art der Batterien/Akkus: 2 x AA
  • Geliefert: im Karton
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 0.30 (2 x AA)
  • Gewicht mit Akkupack: 0.30
  • Produktvariante: 2267-40
  • Spannung [V]: 9

Vorteil:

  • 10:1 Messoptik; Abstand zum Messpunkt max. 2,4 m
  • Temperaturmessbereich von -30°C bis 400°C
  • Max und Min Alarmgrenzwerte sind mit einem aktiven Summer in allen Messbereichen wählbar
  • Display mit einem hohen schwarz/weiß Kontrast
  • Handliches und kompaktes Gehäuse in Pistolenform

Lieferumfang:

3 AA Batterien