• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

L4HL2-301 Akku-Stirnlampe 600 Lumen

Artikel-Nr.: L00800 3209
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nachlieferung
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
Akkuart Lithium-Ion
Produktart Stirnleuchte

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L00800 3209
EAN / GTIN 4058546377571
Herstellernummer 4933479963
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Inklusive USB-Kabel
  • 600 Lumen Punkt- & Flut-Leuchtkraft mit TRUEVIEW™ High Definition Output
  • Die Optionen ″Flut″, ″Punkt″ und ″Flut/ Punkt″ in verschiedenen Ausgabemodi sorgen für optimale Leuchtkraft und eine Lebensdauer von bis zu 20 Stunden
  • 4 Klammern zur Befestigung an Helmen und ein verstellbares Band mit Gummigriff
  • Die Akku-Stirnlampe kann in 7 verschiedene Positionen gebracht werden und ist um 180° schwenkbar, damit der Anwender das Licht dorthin lenken kann, wo es am meisten benötigt wird
  • Der abnehmbare Tragegurt ermöglicht die Verwendung als Taschenlampe
  • Schutzklasse IP54, die Lampe ist vor Staub und Spritzwasser geschützt
  • Schlagfestes und chemikalienbeständiges Glas
  • Die Ladestandsanzeige ermöglicht eine schnelle Überprüfung des REDLITHIUM™ USB-Akkus
  • Bequemes Aufladen des REDLITHIUM™ USB-Akkus mit dem USB-C-Kabel über eine USB-Stromquelle oder eine Steckdose (Netzstecker nicht im Lieferumfang enthalten)

Merkmal:

  • Akku: Li-ion
  • Blaulicht Spektrum Risikogruppe: RG1
  • Geliefert in: Blister
  • Gewicht mit Akku (EPTA): 0.20 (L4 B3) kg
  • Hybridmodus , Spot Niedrig , Spot Hoch , Flut Niedrig , Flut Hoch: 600/ 100/ 400/ 100/ 400 Lumen
  • IP Schutzklasse: IP54
  • Kompatibilität: REDLITHIUM™ USB-Akku
  • Max. Laufzeit mit L4 B3 Akku: 5/ 20/ 9/ 14/ 9 h
  • Spannung: 4 V
  • System: REDLITHIUM™ USB
  • UN-Nummer: UN 3481 Class 9 SP188 Li-Ion

Lieferumfang:

1 x L4 B3 Akku-Pack, USB-Kabel, Blister

Passende Produkte