• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18BLSAG125X-0 Akku-Winkelschleifer

Artikel-Nr.: L00800 3165
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Akkus 0
Akkuart Lithium-Ion
Akkuspannung 18 V
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Winkelschleifer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L00800 3165
EAN / GTIN 4058546413934
Herstellernummer 4933492643
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • 11.000 RPM - optimiert für Schneidanwendungen
  • Sicherheitskupplung - schützt den Anwender vor Rückschlagverletzungen
  • Integriertes FIXTEC™-System für werkzeuglosen Scheibenwechsel
  • 11.000 RPM - Optimiert für Schneidanwendungen
  • Leistungsstarker bürstenloser Motor - mit kabelgebundener Leistung vergleichbar mit einem 800-W-Schleifer
  • Der kompakteste und leichteste Akku-Winkelschleifer der Produktreihe
  • Sicherheitskupplung - schützt den Anwender vor Rückschlagverletzungen
  • Integriertes FIXTEC™-System für werkzeuglosen Scheibenwechsel
  • 125 mm schlüsselloser Schutz mit Schneidschutzclip
  • Integrierter Staubschutz verhindert das Eindringen von Schmutz und verlängert die Lebensdauer des Motors
  • Schlankes Griffdesign
  • Line-Lock-Out-Funktion zur Verhinderung des automatischen Einschaltens
  • Bürstenloser Motor, REDLITHIUM™-Akkupack und REDLINK™-Elektronik sorgen für Leistung, Laufzeit und Haltbarkeit
  • Flexibles Akkusystem: arbeitet mit allen MILWAUKEE® M18™ Akkus

Merkmal:

  • Akku: Li-ion
  • Anti-Kickback: Ja
  • Anzahl mitgelieferter Akkus: 0
  • Bremse: Nein
  • Geliefert in: im Karton
  • Gewicht mit Akku (EPTA): 2.4 (M18 B4) kg
  • Leerlaufdrehzahl: 11,000 min¹
  • Max. Trenntiefe: 33 mm
  • Schalter: Schiebeschalter
  • Scheibendurchmesser: 125 mm
  • Spannung: 18 V
  • UN-Nummer: UN 3091 Class 9 Li-Metal
  • Wiederanlaufschutz: Ja

Lieferumfang:

Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, im Karton

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb