• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M12BSD-0 Akku-Schrauber

Artikel-Nr.: L00800 282
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Akkubetrieben
Anzahl enthaltener Akkus 0
Akkuart Lithium-Ion
Akkuspannung 12 V
Produktart Bohrschrauber

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L00800 282
EAN / GTIN 4002395006021
Herstellernummer 4933447135
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Sehr kompakter Akku-Kompaktschrauber mit nur 169 mm Länge
  • Bis zu 20 Nm Drehmoment
  • 1/4˝-Hex-Bitaufnahme für einfachen, einhändigen Bitwechsel
  • REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer
  • 15-fache Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe
  • Optimierter Handgriff mit Softgrip-Auflage für beste Ergonomie und Griffigkeit
  • LED-Beleuchtung des Arbeitsbereiches
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akkusystem: M12
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 0
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • Bohrdurchmesser für Holz: 16
  • Bohrdurchmesser für Stahl: 10
  • By technology: Brushed
  • Drehzahl im Leerlauf: 500
  • Geliefert: im Karton
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 0.90 (M12 B2)
  • Gewicht mit Akkupack: 0.90
  • Ladegerät im Lieferumfang: Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
  • Ladestation vorhanden: Nein
  • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 0 - 500
  • Max. Bohrdurchmesser in Holz [mm]: 16
  • Max. Bohrdurchmesser in Stahl [mm]: 10
  • Max. Drehmoment [Nm]: 20
  • Produktvariante: M12 BSD-0
  • Spannung [V]: 12

Lieferumfang:

Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, im Karton

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb