• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18NRGCR-502 18V Starterset

Artikel-Nr.: L00800 2438
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 5 Ah
Akkuspannung 18 V
Produktart Akku inkl. Ladegerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L00800 2438
EAN / GTIN 4058546376253
Herstellernummer 4932479831
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Neues Gehäusematerial sorgt für Beständigkeit gegen Öle, Lösungsmittel und Fette
  • Glasgefülltes Polymer verhindert chemische Korrosion und verlängert die Lebensdauer des Produkts
  • M18 B5-CR M18™ Chemieresistenter 5.0 Ah Akku
  • M12-18FC - M12™ - M18™ Schnellladegerät

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: 2 x M18 B5-CR
  • Akku: Li-ionLi-ion
  • Akkubeschaffenheit: M18
  • Akkukapazität [Ah]: 5.0
  • Akkusystem: M18
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 2
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • Ladegerät im Lieferumfang: M12-18 FC
  • Ladestation vorhanden: Ja
  • Produktvariante: M18 NRGCR-502
  • Spannung [V]: 18

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb