• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Arbeitsschere ergonomisch 240 mm

Artikel-Nr.: L00800 2400
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schere

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L00800 2400
EAN / GTIN 4058546372040
Herstellernummer 4932479410
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Eisenkarbid-Schneiden für maximale Standzeit
  • Längere Standzeit gegenüber Edelstahl
  • Verchromte Scherenblätter für optimalen Korrosionsschutz
  • Vollmetallkern: Metall-Griff-Konstruktion schützt vor Fallschäden oder Handgriffbrüchen
  • Verbindungsbolzen sichert die Scherenblätter gegen Lösen und ermöglicht jederzeit präzise Schnitte
  • Große Griffe ermöglichen die Verwendung auch beim Tragen von Arbeitshandschuhen
  • Indexfinger geformt für hohen Anwenderkomfort
  • Laser-markierte Skala auf Scherenblatt zum Messen und Schneiden in einem Schritt
  • Ergonomische Arbeitsschere mit mikroverzahnten Schneiden für maximale Standzeit und besten Grip
  • Ergonomische Arbeitsschere mit 60° abgewinkeltem Griff ermöglicht, die Hand oberhalb des zu schneidenden Materials zu halten

Merkmal:

  • Gewicht [g]: 230
  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: Offset scissors

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb