• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

IRPL250 Akku-Arbeitsleuchte

Artikel-Nr.: L00800 2221
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Akkuart Lithium-Ion
Produktart Arbeitsleuchte

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L00800 2221
EAN / GTIN 4058546348984
Herstellernummer 4933478705
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • TRUEVIEW™ – hocheffiziente Beleuchtungslösung mit 250 Lumen und einer Reichweite bis zu 100 m
  • Staubdicht und geschützt gegen zeitweiliges Untertauchen bis zu 2 m (Schutzklasse IP 67)
  • Der Laserpointer bietet die für die Kommunikation auf der Baustelle erforderliche Genauigkeit
  • Geschütze Beißzone
  • Zwei Modi zur Optimierung von Helligkeit und Laufzeit
  • Den internen Akku von MILWAUKEE® Rechargeable™ bequem mit einem Micro-USB-Kabel von der USB-Stromquelle oder der Steckdose aufladen (Netzstecker nicht im Lieferumfang enthalten)
  • Das Blinken der Leuchte signalisiert einen niedrigen Akku-Ladestand
  • Einstellbarer / abnehmbarer Clip für optimierte Befestigung
  • Robustes, geflochtenes Micro-USB-Kabel mit Metallsteckern
  • USB-Kabel im Lieferumfang enthalten

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: Akku
  • Akku: Li-ion
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 1
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • Art der Technologie: TRUEVIEW
  • By technology: TRUEVIEW™
  • Geliefert: Blister
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 0.06 (mit inkl. Akku)
  • Gewicht mit Akkupack: 0.06
  • Ladegerät im Lieferumfang: USB-Kabel
  • Ladestation vorhanden: Ja
  • Produktvariante: IR PL250
  • Spannung [V]: 4

Lieferumfang:

Akku, USB-Kabel, Blister

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb