• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

IRFL500 Akku-Leuchte

Artikel-Nr.: L00800 1955
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
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
Akkuart Lithium-Ion
Produktart Taschenlampe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L00800 1955
EAN / GTIN 4058546347796
Herstellernummer 4933478586
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • TRUEVIEW™ Hocheffiziente Beleuchtungslösung mit 500 Lumen und einer Strahlkraft bis zu 100 m
  • Die Taschenlampe verfügt über 2 Modi und einen schnellen Wechsel zwischen dem Punkt-Strahl-Modus und dem Flut-Strahl-Modus
  • Staubdicht und geschützt gegen zeitweiliges Untertauchen (Schutzklasse IP 67)
  • Magnetbefestigung für Freihand-Gebrauch und zur Aufbewahrung
  • Abnehmbarer Gürtelclip
  • Blinken der Leuchte signalisiert einen niedrigen Akku-Ladestand
  • Integrierter REDLITHIUM™ USB-Akku kann mithilfe einer Powerbank oder einer anderen Stromquelle geladen werden (Netzstecker nicht im Lieferumfang enthalten)
  • Robustes, geflochtenes Micro-USB-Kabel mit Metallsteckern
  • USB-Kabel im Lieferumfang enthalten

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: Akku
  • Akku: Li-ion
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • By technology: TRUEVIEW™
  • Geliefert: Blister
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 0.10 (inkl. Akku)
  • Gewicht mit Akkupack: 0.10
  • Ladegerät im Lieferumfang: USB-Kabel
  • Produktvariante: IR FL500
  • Spannung [V]: 4

Lieferumfang:

Akku, USB-Kabel, Blister