• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Packout Koffer mit 3 Schubladen

Artikel-Nr.: L00800 1636
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
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
Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L00800 1636
EAN / GTIN 4058546325268
Herstellernummer 4932472130
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Einfacher Zugriff auf Ihre Werkzeuge, auch wenn sich der Koffer am unteren Ende des PACKOUT™-Turms befindet
  • Bis 11 kg belastbare Kugelführungen
  • Die Sicherheitsstreben verhindern ein unbeabsichtigtes Öffnen während des Transportes und sind mit einem Vorhängeschloss abschließbar
  • Lieferung mit verstellbaren Trennwänden für eine größtmögliche, individuelle Anpassung zur besseren Organisation
  • Metallstreben verstärken die Kofferecken
  • Konstruktion aus stoßfesten Polymeren - ideal für den Baustelleneinsatz
  • Teil des modularen PACKOUT™ Aufbewahrungssystems

Merkmal:

  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: Packout 3 Drawer Tool Box

Passende Produkte