• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.
    • Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

M18FBJS-0X Akku-Stichsaege

Artikel-Nr.: L00800 163
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Akkus 0
Akkuart Lithium-Ion
Akkuspannung 18 V
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Säge

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L00800 163
EAN / GTIN 4058546227449
Herstellernummer 4933464799
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bürstenloser POWERSTATE™-Motor für hohe Schnittleistung von bis zu 32 m in 19-mm-OSB-Platten mit nur einer 5,0-Ah-Akkuladung
  • REDLINK PLUS™-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant
  • Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für lange Standzeit und lange Lebensdauer
  • FIXTEC™-Sägeblattschnellwechselsystem für schnellen und werkzeuglosen Blattwechsel
  • 5-fache Pendelhubeinstellung für hohe Schnittleistung
  • Beidhändig bedienbarer An-/Aus-Schalter erlaubt die Nutzung in vielen verschiedenen Positionen
  • 6 Geschwindigkeitseinstellungen mit Sanftanlauf
  • 3500 Hübe pro Minute für saubere Schnitte und verringerte Vibrationen
  • Späneblasfunktion sorgt für eine gut sichtbare Schnittlinie
  • LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
  • Kunststoff-Gleitsohle zum Schutz der Materialoberfläche
  • Wird geliefert mit 1 x Sägeblatt, Adapter für Staubabsaugung, Staubschutzhaube, Spanreißschutz, Kunststoff-Gleitsohle
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akkusystem: M18
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 0
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • By technology: Fuel
  • Geliefert: HD Box
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 2.8 (M18 B5)
  • Gewicht mit Akkupack: 2.8
  • Ladegerät im Lieferumfang: Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
  • Ladestation vorhanden: Nein
  • max. Arbeitsbereich für Aluminium/Kupfer/Kunststoff: 19
  • Max. Schnittleistung in Alu [mm]: 19
  • Max. Schnitttiefe in Holz [mm]: 100
  • Max. Schnitttiefe in Stahl [mm]: 10
  • Produktvariante: M18 FBJS-0X
  • Spannung [V]: 18
  • Standardausrüstung: 1 x Sägeblatt, Adapter für Staubabsaugung, Staubschutzhaube, Spanreißschutz, Kunststoff-Gleitsohle
  • Tiefe des Schnittes (in Holz): 100
  • Tiefe des Schnittes (in Stahlblech, 400 N/mm²): 10

Lieferumfang:

HD Box, 1 x Sägeblatt, Adapter für Staubabsaugung, Staubschutzhaube, Spanreißschutz, Kunststoff-Gleitsohle

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb