• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M12IR-201B(1/4″) 1/4″ Akku-Ratsche

Artikel-Nr.: L00800 128
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 2 Ah
Akkuspannung 12 V
Produktart Schrauber

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L00800 128
EAN / GTIN 4002395002030
Herstellernummer 4933441725
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bis zu 47 Nm Drehmoment und 250 min⁻¹
  • REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer
  • Speziell verstärktes Gehäuse für lange Lebensdauer
  • Kompakte Bauform für schnellen Zugang bei allen Anwendungen, bei Arbeiten an Motoren oder Getrieben
  • Überlanger Metall-Gasgebeschalter für einfache Bedienung
  • Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus
  • Akku-Ladestandsanzeige und LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
  • Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: 1 x M12 B2
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: 2.0
  • Akkusystem: M12
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 1
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • By technology: Brushed
  • Drehzahl im Leerlauf: 250
  • Geliefert: Werkzeugtasche
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 0.90 (M12 B2)
  • Gewicht mit Akkupack: 0.90
  • Ladegerät im Lieferumfang: C12 C
  • Ladestation vorhanden: Ja
  • Ladezeit des Akkus: 40
  • Länge [mm]: 274
  • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 0 - 250
  • Max. Drehmoment [Nm]: 40
  • Produktvariante: M12 IR-201B 1/4
  • Spannung [V]: 12

Lieferumfang:

1 x 12 V / 2.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät C12 C, Transporttasche

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb