• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Drehschlagschrauber GDS 12V-115, Solo Version

Artikel-Nr.: L00590 88
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
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
Artikelnummer L00590 88
EAN / GTIN 3165140765114
Herstellernummer 06019E0101
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akku-Drehschlagschrauber GDS 12V-115, Der Akku-Drehschlagschrauber GDS 12V-115 Professional mit bürstenlosem Motor und 3/8″-Außenvierkant ist die kompakteste Lösung in der 12-Volt-Klasse von Bosch
  • Sein kompaktes Design gewährleistet auch an engsten Stellen und über Kopf eine perfekte Handhabung
  • Für größere Genauigkeit beim Schrauben verhindert die 2-stufige Power Control des Drehschlagschraubers das Überdrehen kleiner Schrauben
  • Das Gerät verfügt über ein kraftvolles Drehmoment von 115 Nm und eignet sich somit für die meisten gängigen Akku-Drehschlagschrauber-Anwendungen
  • Dieses Elektrowerkzeug wurde für die Arbeit mit Schrauben mit Durchmesser M 4 bis M 12 konzipiert
  • Es ist mit allen Bosch Professional 12-Volt-Akkus und -Ladegeräten kompatibel
  • Der GDS 12V-115 Professional verfügt außerdem über Ladezustandsanzeige, Electronic Cell Protection, einen Lithium-Ionen-Akku, Drehzahlvorwahl und variable Drehzahl

Merkmal:

  • Akkuspannung: 12.0 V
  • Drehmoment, max.: 115 Nm
  • Drehmomentstufen: 2
  • Gewicht inkl. Akku: 0.9 kg
  • Leerlaufdrehzahl (2. Stufe): 0-2600 min-1
  • Schlagzahl (1. Stufe): 0-2700 bpm
  • Schlagzahl (2. Stufe): 0-3100 bpm
  • Schlagzahl: 0-3100 bpm
  • Schrauben-Ø: M 4 - M 12
  • Schwingungsemissionswert ah [Anziehen von Schrauben und Muttern maximaler zulässiger Größe]: 10.0 m/s²
  • Unsicherheit K [Anziehen von Schrauben und Muttern maximaler zulässiger Größe]: 1.5 m/s²
  • Werkzeugabmessungen (Breite): 54 mm
  • Werkzeugabmessungen (Höhe): 177 mm
  • Werkzeugabmessungen (Länge): 137 mm
  • Werkzeugaufnahme: 3/8'' Vierkant

    Lieferumfang:

    • Karton
    • L-BOXX-Einlage für Gerät
    • Ohne Akku(s) und ohne Ladegerät