• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Bauleuchte GLI 18V-1900

Artikel-Nr.: L00590 870
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L00590 870
EAN / GTIN 3165140645416
Herstellernummer 0601446400
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akku-Bauleuchte GLI 18V-1900
  • Die GLI 18V-1900 Professional ist die vielseitige Bosch Lampe aus dem 18V-Sortiment
  • Ihre leistungsstarke LED sorgt mit bis zu 1.900 Lumen für eine exzellente Beleuchtung
  • Sie bietet außerdem zwei Helligkeitsstufen, fünf flexible Einstellwinkel und ein 5/8″-Stativgewinde für eine schnelle Anpassung an jede Arbeitssituation
  • Sie eignet sich auch hervorragend, um ganze Arbeitsbereiche für den gesamten Arbeitstag zu beleuchten
  • Diese Lampe ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus

Merkmal:

  • Akkuspannung: 14.4-18 V
  • Anzahl der Helligkeitsstufen: 2
  • Gewicht exkl. Akku: 1.6 kg
  • Lichtstrom: 1900 lm
  • Max. Betriebszeit 14.4 V: 80 min/Ah
  • Max. Betriebszeit 18 V: 100 min/Ah

    Lieferumfang:

    • Karton

    Services & Produktberater

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Login

    Ihre Ansprechperson

    Kommission festlegen

    Ihre Kundenkarte

    Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
    Abgerufen am 

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb