• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, Solo Version, im Karton

Artikel-Nr.: L00590 636
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
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
Anzahl enthaltener Akkus 0
Akkuspannung 12 V
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Straight die grinder

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L00590 636
EAN / GTIN 3165140708999
Herstellernummer 06019C5000
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35
  • Leistungsstark und vielseitig für professionelle Anwendungen
  • Leistungsstarker Motor mit hoher Drehzahl für schnellen Arbeitsfortschritt
  • Vielfältige professionelle Anwendungsmöglichkeiten wie Schneiden
  • Schleifen
  • Fräsen
  • Polieren und Bohren
  • besonders an schwer zugänglichen Stellen
  • Komfortables Arbeiten durch kompakte Bauform
  • ergonomisches Design und integriertem LED-Licht
  • Zubehör Box; 5 x Trennscheibe
  • 32 mm; Aufspanndorn; Gehäuseaufsatz; Schlüssel; Spannzange; 1/2 L-BOXX-Einlage für Werkzeug; Karton

Merkmal:

  • Akkuspannung: 12.0 V
  • Gewicht inkl. Akku: 0.62 kg
  • Leerlaufdrehzahl: 5000 - 35000 min-1
  • Schwingungsemissionswert ah [Schleifen]: 9.0 m/s²
  • Unsicherheit K [Schleifen]: 1.5 m/s²

    Lieferumfang:

    • Zubehör Box
    • 5 x Trennscheibe, 32 mm
    • Aufspanndorn
    • Gehäuseaufsatz
    • Schlüssel
    • Spannzange
    • 1/2 L-BOXX-Einlage für Werkzeug
    • Karton
    • Ohne Akku(s) und ohne Ladegerät

    Passende Produkte